Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID 1788373 Top pentru reciclare universală 23 galoane verde | AF2GYT 6TUA4

RUBBERMAID 1788373 Top pentru reciclare universală 23 galoane verde

În stoc
Element: AF2GYT Model: 1788373Crucea Ref: 6TUA4
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
€142.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTop de reciclare universal
Tip de închidereSnap-On
CuloriVerde
Se potrivește cu dimensiunea containerului23 gal.
Înălţime2.75 "
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime20.375 "
MaterialPolipropilenă
Adâncimea totală20.5 "
ModelaDreptunghiular
Design de topPlat
Lăţime11.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS3924905650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaCuloriSe potrivește cu dimensiunea containeruluiDesign de topLăţimeÎnălţimeIndoor / OutdoorLungimePreț
RUBBERMAID 1788372 Top pentru reciclare universală 23 galoane albastru | AF2GYR 6TUA3 1788372DreptunghiularAlbastru23 gal.Plat11.375 "2.75 "Indoor / Outdoor20.375 "€72.42
RUBBERMAID 1788374 Top pentru reciclare universală 23 galoane albastru | AF2GYU 6TUA5 1788374PătratAlbastru23 gal.Baldachin16 "3.25 "Indoor16 "€87.58
RUBBERMAID 1788375 Top pentru reciclare universală 23 galoane verde | AF2GYV 6TUA6 1788375PătratVerde23 gal.Baldachin16 "3.25 "Indoor16 "-
RFQ
RUBBERMAID 1788380 Top pentru reciclare universală 32 galoane albastru | AF2GYY 6TUC1 1788380RundăAlbastru32 gal.Plat22.25 "2.75 "Indoor / Outdoor22.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID 1788373 Top pentru reciclare universală 23 galoane verde
€142.09 /unitate