RUBBERMAID 1982729 Covoraș de baie, 36 inch lungime, 18 inch lățime, cauciuc, aspirație, alb, pachet de 12 | CT9FFF 52YX18

RUBBERMAID 1982729 Covoraș de baie, 36 inch lungime, 18 inch lățime, cauciuc, aspirație, alb, pachet de 12

Articol: CT9FFF Model: 1982729Crucea Ref: 52YX18
€427.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimente

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RUBBERMAID 1982724 Covoraș de baie, 22 1/2 inch lungime, 14 inch lățime, cauciuc, aspirație, alb, pachet de 12 | CT9FFD 52YX14 1982724€250.43
RUBBERMAID 1982726 Covoraș de baie, 28 inch lungime, 16 inch lățime, cauciuc, aspirație, alb, pachet de 12 | CT9FFE 52YX17 1982726€450.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID 1982729 Covoraș de baie, 36 inch lungime, 18 inch lățime, cauciuc, aspirație, alb, pachet de 12
€427.51 /unitate