RUBBERMAID FG409500BLA Coș Extra Utility 3raft | AE2PYU 4YX43

RUBBERMAID FG409500BLA Coș utilitar suplimentar 3 rafturi

În stoc
Articol: AE2PYU Model: FG409500BLACrucea Ref: 4YX43

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,543.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii închis
Capacitate pe raft150 lb.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriNegru
Configuraţie3 laturi închise
Distanța dintre raftul mediu și inferior11.75 "
Distanța dintre rafturi28.75 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul11.75 "
finalizareaSmooth
MânerProiectat ergonomic, adaugă confort la împingere și tragere
Înălțimea mânerului37-7/8 "
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialHDPE
Numărul de rafturi2
Inălțime totală37 4 / 5 "
Lungime totală40.375 "
Lățimea totală20 "
Lungimea raftului40 "
Lățimea raftului20 "
StilCabinet cu blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)90.68
Lățimea navei (cm)52.83
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapacitate pe raftCuloriLățimea totalăStilConfiguraţieDistanța dintre rafturiCapacitate de încărcarePreț
RUBBERMAID FG345700BLA Cart Utility | AD2DCP 3NE61 FG345700BLA33.63 "100 lb.Negru18.625 "Sertar glisant cu blocare2 laturi închise11 "200 lb.€1,129.95
RUBBERMAID FG409300BLA Coș Extra Utility 3raft | AE2PYT 4YX42 FG409300BLA40.375 "100 lb.Negru20 "3 laturi închise3 laturi închise28.75 "300 lb.€1,193.21
RUBBERMAID FG409300OWHT Coș utilitar alb 3 rafturi | AE4NVP 5M692 FG409300OWHT40.375 "100 lb.Aproape alb20 "3 laturi închise3 laturi închise28.75 "300 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG409500BLA Coș utilitar suplimentar 3 rafturi
€1,543.72 /unitate