RUBBERMAID FG617388BLUE Coș de curățare Albastru Plastic/aluminiu | AF4YFW 9PVE1

RUBBERMAID FG617388BLUE Coș de curățare Albastru Plastic/aluminiu

În stoc
Articol: AF4YFW Model: FG617388BLUECrucea Ref: 9PVE1

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€528.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de curățare
Materialul coșuluiPlastic
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotorPivotant
Casters(2) 4 "
CuloriAlbastru
Înălţime38.38 "
Lungime46 "
MaterialAluminiu embosabil autoadeziv
Fără marcareDa
Numărul de rafturi1
Inălțime totală38.38 "
Lungime totală46 "
Lățimea totală21.75 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Tip roatăPneumatic
Roţi(2) 8 "
Lăţime21.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.58
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403708031
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG617388BLUE Coș de curățare Albastru Plastic/aluminiu
€528.93 /unitate