RUBBERMAID FG617800BLA Suport pentru literatură Geantă cărucior negru țesătură | AC3DBK 2RPH8

RUBBERMAID FG617800BLA Suport pentru literatură Geantă cărucior negru

Articol: AC3DBK Model: FG617800BLACrucea Ref: 2RPH8

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă de cărți cu suport pentru literatură
CuloriNegru
Înălţime28 "
Lungime1 / 4 "
MaterialȚesături
Inălțime totală28 "
Lungime totală1 / 4 "
Lățimea totală10.5 "
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG617800BLA Suport pentru literatură Geantă cărucior negru