RUBBERMAID FG9T7200BLA Carucior negru Plastic/aluminiu | AB2WDF 1PBJ6

RUBBERMAID FG9T7200BLA Carucior negru Plastic/aluminiu

În stoc
Articol: AB2WDF Model: FG9T7200BLACrucea Ref: 1PBJ6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€840.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartier de îngrijire
Materialul coșuluiPlastic
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Tip rotorPivotant
Casters(2) 4 "
CuloriNegru
Înălţime38.38 "
Lungime49.75 "
MaterialStructural din material plastic și aluminiu
Fără marcareDa
Numărul de rafturi1
Inălțime totală38.38 "
Lungime totală49.75 "
Lățimea totală21.75 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Tip roatăPneumatic
Roţi(2) 8 "
Lăţime21.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)54.1
Lungimea navei (cm)98.3
Lățimea navei (cm)57.66
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
RUBBERMAID FG617388BLA Cărucior de serviciu negru 1 raft 38-3/8 inch înălțime | AE4NYB 5M880 FG617388BLA46 "Plastic Web structural€504.35
RUBBERMAID FG6173M6BLA Cărucior de serviciu vertical pe partea stângă, 5M880/8AYA7/9PVE1 | CP2EYK 33PX37 FG6173M6BLA--€73.63
RUBBERMAID GRFG6181L20000 Cărucior pentru încuietori și chei, 4YJ55, FG618100YEL | CP2EYL 33PX49 GRFG6181L20000--€33.20
RUBBERMAID 1861427 Cărucior de serviciu, capacitate container de gunoi de 34 gal, 3 rafturi, înălțime de 54 inchi | CR7QCM 54DF26 1861427--€1,414.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG9T7200BLA Carucior negru Plastic/aluminiu
€840.26 /unitate