Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUD CHAIN ​​7900352 Inel de ridicare 0 Pivot 3500 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JWC 16A769

RUD CHAIN 7900352 Inel de ridicare 0 Pivot 3500 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Articol: AA7JWC Model: 7900352Crucea Ref: 16A769
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
€73.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Dimensiunea B5 / 8 "
Dimensiunea C3-15/16 "
Dimensiunea E5 / 8 "
Dimensiunea F2.25 "
Stil de montareSudare
Pivot0 grade
Unghi pivotant0 grade
Limita sarcinii de lucru3500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8431310060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiunea FLimita sarcinii de lucruPreț
RUD CHAIN ​​7900353 Inel de ridicare 0 Pivot 7050 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb.€124.10
LANT RUD 7900354 Inel de ridicare 0 Pivot 11000 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JWE 16A771 79003541-1/16 "6-25/32 "1.125 "3.875 "11,000 lb.€192.15
LANT RUD 7900355 Inel de ridicare 0 Pivot 22000 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb.€326.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 7900352 Inel de ridicare 0 Pivot 3500 Lb. Capacitate de încărcare
€73.88 /unitate