Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANT RUD 7900354 Inel de ridicare 0 Pivot 11000 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JWE 16A771

RUD CHAIN 7900354 Inel de ridicare 0 Pivot 11000 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Articol: AA7JWE Model: 7900354Crucea Ref: 16A771
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
€192.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Dimensiunea B1-1/16 "
Dimensiunea C6-25/32 "
Dimensiunea E1.125 "
Dimensiunea F3.875 "
Stil de montareSudare
Pivot0 grade
Unghi pivotant0 grade
Limita sarcinii de lucru11,000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8431310060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiunea FLimita sarcinii de lucruPreț
RUD CHAIN ​​7900352 Inel de ridicare 0 Pivot 3500 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JWC 16A769 79003525 / 8 "3-15/16 "5 / 8 "2.25 "3500 lbs.€73.88
RUD CHAIN ​​7900353 Inel de ridicare 0 Pivot 7050 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JWD 16A770 790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb.€124.10
LANT RUD 7900355 Inel de ridicare 0 Pivot 22000 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JWF 16A772 79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb.€326.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 7900354 Inel de ridicare 0 Pivot 11000 Lb. Capacitate de încărcare
€192.15 /unitate