Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANT RUD 7993837 Inel de ridicare 0 Pivot 4400 Lb. Capacitate de sarcina | AE9TAJ 6LYC0

RUD CHAIN 7993837 Inel de ridicare 0 Pivot 4400 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Articol: AE9TAJ Model: 7993837Crucea Ref: 6LYC0
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
€370.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Bail Dia.3 / 4 "
Dimensiunea B3 / 4 "
Dimensiunea C5 / 8 "
Dimensiunea E1-37/64 "
Cuplul de instalare85 ft.- lb.
Stil de montareÎnșurubat
Pivot0 grade
Unghi pivotant360 grade
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Limita sarcinii de lucru4400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8431310060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
RUD CHAIN ​​7104480 Inel de ridicare 0 Pivot 880 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 lbs.€137.20
RUD CHAIN ​​7104481 Inel de ridicare 0 Pivot 1650 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 lb.€156.26
RUD CHAIN ​​7104482 Inel de ridicare 0 Pivot 3300 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 lb.€161.50
RUD CHAIN ​​7104483 Inel de ridicare 0 Pivot 5070 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 lb.€261.94
RUD CHAIN ​​7104484 Inel de ridicare 0 Pivot 5070 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 lb.€261.87
LANT RUD 7104485 Inel de ridicare 0 Pivot 7050 Lb. Capacitate de sarcina | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 lb.€335.24
LANT RUD 7104486 Inel de ridicare 0 Pivot 9920 Lb. Capacitate de sarcina | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 lb.€452.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 7993837 Inel de ridicare 0 Pivot 4400 Lb. Capacitate de încărcare
€370.05 /unitate