Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A Colier cu burduf de cuplare 5/8 inch x 5/8 inch | AF9WEP 30VE89

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A Colier cu burduf de cuplare 5/8 inch x 5/8 inch

În stoc
Element: AF9WEP Model: BC21-10-10-ACrucea Ref: 30VE89

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€318.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.5/8 x 5/8 "
Clearance Dia.33.3mm
finalizareaAnodizat negru
Lungime prin Bore20.5mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.016
Max. Plictisit0.625 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.006
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200 grade
Min. Plictisit0.625 "
În afara Dia.33.3mm
Lungime totală41mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaBC21
StilClemă cu burduf
Cuplul120 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€275.07
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€237.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A Colier cu burduf de cuplare 5/8 inch x 5/8 inch
€318.52 /unitate