Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING JCC32-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch Aluminiu | AF9TUE 30UN86

RULAND MANUFACTURING JCC32-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch aluminiu

În stoc
Articol: AF9TUE Model: JCC32-10-ACrucea Ref: 30UN86

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€218.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.5 / 8 "
Calea cheiiDa
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
MaterialAluminiu
În afara Dia.2"
Lungime totală20.8mm
MărimeaJCC32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Calea cheiiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING JCC16-6-A Diametrul găurii butucului de cuplare a fălcilor .375 inch Dimensiune Jcc16 | AC9NKQ 3HPY3 JCC16-6-A0.375 "Nu3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC16€82.11
RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Diametrul găurii butucului de cuplare cu fălci .500 inch Dimensiune Jcc16 | AC9NKR 3HPY4 JCC16-8-A0.5 "Nu1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC16€81.92
RULAND MANUFACTURING JCC26-10-A Diametrul alezării butucului de cuplare a fălcilor .625 inch Dimensiune Jcc26 | AC9NKT 3HPY5 JCC26-10-A0.625 "Nu3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€139.31
RULAND MANUFACTURING JCC26-12-A Diametrul găurii butucului de cuplare a fălcilor .750 inch Dimensiune Jcc26 | AC9NKU 3HPY6 JCC26-12-A0.75 "Nu3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC26€141.99
RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Diametrul găurii butucului de cuplare a fălcilor .375 inch Dimensiune Jcc26 | AC9NKV 3HPY7 JCC26-6-A0.375 "Nu3 / 32 "x 3 / 64"1.625 "18mmJCC26€141.42
RULAND MANUFACTURING JCC26-8-A Diametrul găurii butucului de cuplare cu fălci .500 inch Dimensiune Jcc26 | AC9NKW 3HPY8 JCC26-8-A0.5 "Nu1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC26€139.36
RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Diametrul găurii butucului de cuplare cu fălci .625 inch Dimensiune Jcc36 | AC9NKX 3HPY9 JCC36-10-A0.625 "Nu3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC36€305.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING JCC32-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch aluminiu
€218.27 /unitate