Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING JSC36-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch Aluminiu | AF9TWP 30UP42

RULAND MANUFACTURING JSC36-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch aluminiu

În stoc
Articol: AF9TWP Model: JSC36-10-ACrucea Ref: 30UP42

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€281.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.5 / 8 "
Calea cheiiDa
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
MaterialAluminiu
În afara Dia.2.25 "
Lungime totală28.7mm
MărimeaJSC36

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Dimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING JSC16-6-A Butuc de cuplare cu fălci 3/8 inch Aluminiu | AF9TVZ 30UP28 JSC16-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJSC16€78.78
RULAND MANUFACTURING JSC16-8-A Butuc de cuplare cu fălci 1/2 inch Aluminiu | AF9TWA 30UP29 JSC16-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJSC16€78.67
RULAND MANUFACTURING JSC21-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch Aluminiu | AF9TWB 30UP30 JSC21-10-A5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"5 / 16 "15mmJSC21€103.16
RULAND MANUFACTURING JSC21-6-A Butuc de cuplare cu fălci 3/8 inch Aluminiu | AF9TWC 30UP31 JSC21-6-A3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"5 / 16 "15mmJSC21€107.52
RULAND MANUFACTURING JSC21-8-A Butuc de cuplare cu fălci 1/2 inch Aluminiu | AF9TWD 30UP32 JSC21-8-A1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"5 / 16 "15mmJSC21€104.29
RULAND MANUFACTURING JSC26-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch Aluminiu | AF9TWE 30UP33 JSC26-10-A5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC26€128.02
RULAND MANUFACTURING JSC26-12-A Butuc de cuplare cu fălci 3/4 inch Aluminiu | AF9TWF 30UP34 JSC26-12-A3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC26€128.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING JSC36-10-A Butuc de cuplare cu fălci 5/8 inch aluminiu
€281.63 /unitate