Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MJSC57-19-A Butuc de cuplare a fălcilor 19 mm Aluminiu | AF9UAX 30UR58

RULAND MANUFACTURING MJSC57-19-A Butuc de cuplare fălci 19 mm Aluminiu

În stoc
Element: AF9UAX Model: MJSC57-19-ACrucea Ref: 30UR58

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€316.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.19mm
Calea cheiiDa
Dimensiunea cheii6 2.8 mm x mm
MaterialAluminiu
În afara Dia.57.2mm
Lungime totală28.7mm
MărimeaMJSC57

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Dimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING MJSC25-10-A Butuc de cuplare cu fălci 10 mm Aluminiu | AF9TZW 30UR34 MJSC25-10-A10mm3 1.4 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€78.43
RULAND MANUFACTURING MJSC25-12-A Butuc de cuplare cu fălci 12 mm Aluminiu | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-A12mm4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€78.43
RULAND MANUFACTURING MJSC25-8-A Butuc de cuplare cu fălci 8mm Aluminiu | AF9TZY 30UR36 MJSC25-8-A8mm2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJSC25€80.20
RULAND MANUFACTURING MJSC33-10-A Butuc de cuplare cu fălci 10 mm Aluminiu | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-A10mm3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
RULAND MANUFACTURING MJSC33-12-A Butuc de cuplare a fălcilor 12 mm Aluminiu | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-A12mm4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.52
RULAND MANUFACTURING MJSC33-14-A Butuc de cuplare a fălcilor 14 mm Aluminiu | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-A14mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€98.22
RULAND MANUFACTURING MJSC33-15-A Butuc de cuplare cu fălci 15 mm Aluminiu | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-A15mm5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJSC33€107.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJSC57-19-A Butuc de cuplare fălci 19 mm Aluminiu
€316.55 /unitate