Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MWCL-6-F Colier de prindere pentru arbore 1buc 6mm Oțel | AF9XRY 30VP22

RULAND MANUFACTURING MWCL-6-F Clemă de guler pentru arbore 1 buc 6 mm Oțel

În stoc
Articol: AF9XRY Model: MWCL-6-FCrucea Ref: 30VP22
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
€59.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.6mm
Clearance Dia.20.8mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniimetric
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.16 mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubuluiM3
Lăţime20mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING MWCL-10-F Colier de prindere pentru arbore 1buc 10mm Oțel | AF9WDD 30VP10 MWCL-10-F20mm10mm26.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F24mmAliaj de oțelM3€78.82
RULAND MANUFACTURING MWCL-10-SS Colier de prindere a arborelui 1buc 10mm Oțel inoxidabil 303 | AF9WDE 30VP11 MWCL-10-SS20mm10mm26.3mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F24mmOţel inoxidabilM3€151.78
RULAND MANUFACTURING MWCL-12-A Colier de prindere pentru arbore 1buc 12mm Aluminiu | AF9WDF 30VP12 MWCL-12-A24mm12mm32mm2024 Aluminiu-40 grade până la 225 grade F28mmAliaj de oțelM4€98.74
RULAND MANUFACTURING MWCL-12-F Colier de prindere pentru arbore 1buc 12mm Oțel | AF9WDG 30VP13 MWCL-12-F24mm12mm32mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F28mmAliaj de oțelM4€85.49
RULAND MANUFACTURING MWCL-12-SS Colier de prindere a arborelui 1buc 12mm Oțel inoxidabil 303 | AF9WDH 30VP14 MWCL-12-SS24mm12mm32mm303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F28mmOţel inoxidabilM4€171.83
RULAND MANUFACTURING MWCL-10-A Colier de prindere pentru arbore 1buc 10mm Aluminiu | AF9XRP 30VP09 MWCL-10-A20mm10mm26.3mm2024 Aluminiu-40 grade până la 225 grade F24mmAliaj de oțelM3€90.57
RULAND MANUFACTURING MWCL-16-F Colier pentru ax 1buc 16mm Otel | AF9XRQ 30VP15 MWCL-16-F29mm16mm39.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F34mmAliaj de oțelM5€96.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWCL-6-F Clemă de guler pentru arbore 1 buc 6 mm Oțel
€59.76 /unitate