Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT Cuplaj Oldham Disc de cuplare | AB9ABB 2ANW1

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT Cuplaj Oldham Disc de cuplare

În stoc
Articol: AB9ABB Model: OD36 / 57-ATCrucea Ref: 2ANW1
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
€92.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Tipul disculuiAcetal
finalizareaSimplu
MaterialAcetal
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 008
Max. Paralel Misalignment (In.)0.010
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)150
În afara Dia.57.20mm
StilDisc de cuplare Oldham
Cuplul375.00 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.003

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT Cuplaj Oldham Disc de cuplare
€92.66 /unitate