Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PCMR29-11-11-SS Colier cu 4 grinzi 11mm x 11mm | AF9VKF 30UZ74

RULAND MANUFACTURING PCMR29-11-11-SS Colier cu 4 fascicule 11mm x 11mm

În stoc
Articol: AF9VKF Model: PCMR29-11-11-SSCrucea Ref: 30UZ74
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
€351.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.11 11 mm x mm
Clearance Dia.12.7mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore17.02mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit11 mm
Max. Plictisit11
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)350 grade
Min. Plictisit11 mm
În afara Dia.28.6mm
Lungime totală38.1mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaPCMR29
StilClemă cu 4 fascicule
Cuplul46 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.111

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Paralel Misalignment (In.)Bore Dia.Clearance Dia.Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€99.90
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€85.27
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A Cuplaj 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCMR29-11-11-SS Colier cu 4 fascicule 11mm x 11mm
€351.83 /unitate