Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS Cuplaj cu 4 fascicule Șurub de fixare 10mm x 8mm | AF9VUZ 30VC89

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS Șurub de fixare cu 4 fascicule 10 mm x 8 mm

În stoc
Articol: AF9VUZ Model: PSMR25-10-8-SSCrucea Ref: 30VC89
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
€263.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.10 8 mm x mm
Clearance Dia.31.8mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore13.84mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit10 mm
Max. Plictisit10
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)350 grade
Min. Plictisit8 mm
În afara Dia.25.4mm
Lungime totală31.8mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubSet de șuruburi
Locația șurubului de setare2 (120 grade)
MărimeaPSMR25
StilȘurub de fixare cu 4 grinzi
Cuplul41 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.103

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Cuplaj 4 fascicule Alezaj șurub de fixare 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR25-10-8-SS Șurub de fixare cu 4 fascicule 10 mm x 8 mm
€263.60 /unitate