Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 168 Pompă de mână portabilă | AD9BEA 4P018

RULE 168 Pompă de mână portabilă

În stoc
Element: AD9BEA Model: 168Crucea Ref: 4P018
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
€114.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Lungimea tubului de descărcare48 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1-1/8 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/8 "
Materialul tubului de refulareABS
Pentru utilizare pe5, 15, 30 și 55 gal. Tobe
GPM10
Lungimea furtunului2ft
Material furtunpolietilenă
Material carcasăABS
Dimensiunea intrării1.5 "
Max. GPM pentru apă10
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate1 - Apă
Uncii per accident vascular cerebral160 uncie
Dimensiunea de ieșire1.125 "
Lungime totală36 "
Materialul pistonuluiABS
Materialul corpului pompeiABS
Material sigiliupolietilenă
Lungimea tubului de aspirație36 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1 / 2 "
Materiale umedeABS, Buna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413200000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 168 Pompă de mână portabilă
€114.26 /unitate