Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 2 Pompă de santină 1 Vdc | AD9AFV 4NX11

RULE 2 Pompă de santină 1 Vdc

În stoc
Articol: AD9AFV Model: 2Crucea Ref: 4NX11
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
€275.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi4.8
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap1500
GPH of Water @ 3.35 Ft. de Cap1200
GPH of Water @ 6.7 Ft. de Cap800
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap25.0
Înălţime6"
Ieșire furtun (In.)1-1 / 8
Lungime4.25 "
Max. Cap10.2 ft.
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipMarine submersibile
Voltaj12
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.34
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici: Funcționare silențioasă fără vibrații, protecție la aprindere și protecție împotriva ruginii/coroziunii, oferă capacitate mare de pompare și fiabilitate

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiÎnălţimeAdmisieLungimeMax. CapTipVoltajPreț
REGULA 10 Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ft.Marine submersibile12€260.79
REGULA 14 A Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 A 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Marine submersibile12€488.62
REGULA 401C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 2.1 Amperi AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT înclinat-8 ft.Circulația marină12 VDC€116.00
REGULA 401FC Pompă 3/4 Mnpt Conică 2.1 Amperi DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT conic-8 ft.Circulația marină12 VDC€119.81
REGULA 401STC Pompă 3/4 Mnpt Drept 2.1 Amperi AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT Drept-8 ft.Circulația marină12 VDC€123.09
REGULA 403C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 4.2 Amperi AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT înclinat-13 ft.Circulația marină12 VDC€135.91
REGULA 403FC Pompă 3/4 Mnpt conică 4.2 Amperi AC | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT conic-13 ft.Circulația marină12 VDC€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 2 Pompă de santină 1 Vdc
€275.84 /unitate