Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 56D Pompă de santină 12 Vdc | AD9BDX 4P012

RULE 56D Pompa de santina 12 Vdc

În stoc
Articol: AD9BDX Model: 56DCrucea Ref: 4P012
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
€603.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi15.5
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap4000
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap1700
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap1000
GPH of Water @ 3.35 Ft. de Cap3400
GPH of Water @ 6.7 Ft. de Cap2800
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap66.7
Înălţime7.75 "
Ieșire furtun (In.)2
Lungime2.875 "
Max. Cap26.5 ft.
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipMarine submersibile
Voltaj12
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici: Funcționare silențioasă fără vibrații, protecție împotriva aprinderii și protecție împotriva ruginii/coroziunii

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiÎnălţimeAdmisieLungimeMax. CapTipVoltajPreț
REGULA 10 Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ft.Marine submersibile12€264.88
REGULA 14 A Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 A 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Marine submersibile12€496.29
REGULA 401C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 2.1 Amperi AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT înclinat-8 ft.Circulația marină12 VDC€117.82
REGULA 401FC Pompă 3/4 Mnpt Conică 2.1 Amperi DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT conic-8 ft.Circulația marină12 VDC€121.70
REGULA 401STC Pompă 3/4 Mnpt Drept 2.1 Amperi AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT Drept-8 ft.Circulația marină12 VDC€125.03
REGULA 403C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 4.2 Amperi AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT înclinat-13 ft.Circulația marină12 VDC€138.06
REGULA 403FC Pompă 3/4 Mnpt conică 4.2 Amperi AC | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT conic-13 ft.Circulația marină12 VDC€118.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 56D Pompa de santina 12 Vdc
€603.58 /unitate