Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULE IL500PK Pompă submersibilă 3/4 Diametru interior 12v 6 Amp | AD2REV 3TNJ8

RULE IL500PK Pompă submersibilă 3/4 diametru interior 12v 6 amperi

În stoc
Element: AD2REV Model: IL500PKCrucea Ref: 3TNJ8
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
€167.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi6 DC
Lungime cablu13ft
Diametru1 1 / 2 "
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap500
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap345
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap255
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap180
GPH of Water @ 3.35 Ft. de Cap460
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap430
GPH of Water @ 6.7 Ft. de Cap380
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap8.3
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap5.75
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap3
Ieșire furtun (In.)3/4
Lungime6.5 "
MaterialAcetal
Max. Cap32 ft.
Max. Temp.Apa - 176 grade F/Diesel - 104 grade F
Ziua OperațieiContinuu
TipSubmersibil în linie
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0395
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiLungime cabluMax. Temp.Ziua OperațieiVoltajDiametruGPM de apă @ 10 Ft. de CapPreț
RULE IL200 Pompă submersibilă 3/8 Diametru interior 12v 2.8 Amp | AD2REN 3TNJ2 IL20025 ft.2.8 DC3ftApă - 140 de grade Fintermitent12 VDC1 3 / 8 "1.91€48.12
RULE IL200K Pompă submersibilă 3/8 Diametru interior 12v 2.8 Amp | AD2REP 3TNJ3 IL200K25 ft.2.8 DC13ftApă - 140 de grade Fintermitent12 VDC1 3 / 8 "1.91€88.62
RULE IL200P Pompă submersibilă 1/2 Diametru interior 12 V 4.5 Amp | AD2REQ 3TNJ4 IL200P32 ft.4.5 DC3ftApa - 176 grade F/Diesel - 104 grade FContinuu12 VDC1 1 / 2 "2.1€113.72
RULE IL280P Pompă submersibilă 1/2 Diametru interior 12v 4.5 Amp | AD2RER 3TNJ5 IL280P32 ft.4.5 DC13ftApa - 176 grade F/Diesel - 104 grade FContinuu12 VDC1 1 / 2 "3.41€92.12
RULE IL280PK Pompă submersibilă 1/2 Diametru interior 12 V 4.5 Amp | AD2RET 3TNJ6 IL280PK32 ft.4.5 DC13ftApa - 176 grade F/Diesel - 104 grade FContinuu12 VDC1 1 / 2 "3.41€222.00
RULE IL500P Pompă submersibilă 3/4 Diametru interior 12v 6 Amp | AD2REU 3TNJ7 IL500P32 ft.6 DC13ftApa - 176 grade F/Diesel - 104 grade FContinuu24 VDC1 1 / 2 "5.75€129.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE IL500PK Pompă submersibilă 3/4 diametru interior 12v 6 amperi
€167.71 /unitate