Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RWM SWB-0412-06 Roată roată 250 lb 4 diametru x 1-1/4 inch | AF9EYG 29XU72

RWM SWB-0412-06 Roată roată 250 lb 4 diametru x 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AF9EYG Model: SWB-0412-06Crucea Ref: 29XU72
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
€17.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.3 / 8 "
Culoarea nucleuluiGri închis
Material de bazăNailon
Durometru70 Shore A
Se potrivește cu axa3 / 8 "
Rating de încărcare250 lb.
Rezistent laCele mai multe uleiuri, substanțe chimice, grăsimi, apă
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-40 grade F până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8716900000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potrivește cu axaRating de încărcareDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
RWM SWB-0620-08 Roată roată 600 lb 6" Diametru x 2" | AF9EYH 29XU75 SWB-0620-081 / 2 "1 / 2 "600 lb.6"2"€43.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RWM SWB-0412-06 Roată roată 250 lb 4 diametru x 1-1/4 inch
€17.22 /unitate