Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RWM SWB-0620-08 Caster Wheel 600 lb 6 Diameter x 2 | AF9EYH 29XU75

RWM SWB-0620-08 Caster Wheel 600 lb 6" Diameter x 2"

În stoc
Articol: AF9EYH Model: SWB-0620-08Crucea Ref: 29XU75
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
€43.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 "
Culoarea nucleuluiGri închis
Material de bazăNailon
Durometru70 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Rating de încărcare600 lb.
Rezistent laCele mai multe uleiuri, substanțe chimice, grăsimi, apă
Temp. Gamă-40 grade F până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716900000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potrivește cu axaRating de încărcareDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
RWM SWB-0412-06 Roată roată 250 lb 4 diametru x 1-1/4 inch | AF9EYG 29XU72 SWB-0412-063 / 8 "3 / 8 "250 lb.4"1.25 "€17.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RWM SWB-0620-08 Caster Wheel 600 lb 6" Diameter x 2"
€43.00 /unitate