Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

S & W SLP2-A3L Profil redus 3/8-16 x 3 inch inox | AD9NHD 4TRU8

S & W SLP2-A3L Profil redus 3/8-16 x 3 inch inox

În stoc
Element: AD9NHD Model: SLP2-A3LRef. cruce: 4TRU8
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
€95.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăOțel inoxidabil cu tampon antivibrație
Dia de bază.2.5 "
Lungimea șurubului3"
ConstrucţieOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime4.437 "
Hex3 / 4 "
Tip de montare de nivelareProfil scăzut
Capacitate de încărcare1500 lb.
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarebazăDia de bază.Dimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaÎnălţimePreț
S & W LP1-A6 Oțel cu profil redus 3/8-16 x 6 inch | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 lb.Oţel2"3 / 8-166"OţelZinc clar7 1 / 16 "€28.66
S & W LP1-B6 Oțel cu profil scăzut 1/2-13 x 6 inch | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 lb.Oţel2"1 / 2-136"OţelZinc clar7 1 / 16 "€31.56
S & W LP1-C3 Oțel cu profil scăzut 5/8-11 x 3 inchi | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 lb.Oţel2"5 / 8-113"OţelZinc clar4 1 / 16 "€33.14
S & W LP1-C6 Oțel cu profil redus 5/8-11 x 6 inch | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 lb.Oţel2"5 / 8-116"OţelZinc clar7 1 / 16 "€33.63
S & W LP2-A3 Oțel cu profil scăzut 3/8-16 x 3 inch | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 lb.Oţel2.5 "3 / 8-163"OţelZinc clar4 1 / 16 "€31.19
S & W LP2-B3 Oțel cu profil scăzut 1/2-13 x 3 inch | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 lb.Oţel2.5 "1 / 2-133"OţelZinc clar4 1 / 16 "€31.52
S & W LP2-B6 Oțel cu profil redus 1/2-13 x 6 inch | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 lb.Oţel2.5 "1 / 2-136"OţelZinc clar7 1 / 16 "€34.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

S & W SLP2-A3L Profil redus 3/8-16 x 3 inch inox
€95.88 /unitate