Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A-HTR Carcasă 9-15/16 x 9-7/8 x 5-3/16 inch | AH3BZW 31CL78

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A-HTR Enclosure 9-15/16 x 9-7/8 x 5-3/16 inch

În stoc
Articol: AH3BZW Model: STI-7511A-HTRCrucea Ref: 31CL78
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
€318.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Culoriclar
Adâncime40.12 "
Înălţime5.187 "
Indoor / OutdoorInterior sau exterior
MaterialPolicarbonat
MontareSuprafață
Temperatura de operare.-40 grade până la 250 grade F
Lăţime9 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4948
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)27.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelînapoiCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialMontareLăţimePreț
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7560 Dulap metalic de protecție Fereastră din oțel | AG2BCN 31CL66 STI-7560-Gri8.75 "36 "OţelPerete24 "€1,573.93
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7521-HTR Carcasă de blocare transparentă din policarbonat | AH3BZR 31CL72 STI-7521-HTR-clar12 "4 13 / 16 "PolicarbonatSuprafață11.88 "€379.21
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F-HTR Carcasă 9-15/16 x 9-7/8 x 3-1/16 inch | AH3BZX 31CL79 STI-7511F-HTR-clar40.12 "3 1 / 16 "PolicarbonatSuprafață9 15 / 16 "-
RFQ
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510A Carcasă Încuietoare cu cheie exterioară transparentă | AH3CBL 31CM29 STI-7510A-clar10 "5.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.05
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A Carcasă închisă Transparentă | AH3CBM 31CM30 STI-7511Aanexatclar10 "5.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.14
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510F Carcasă Încuietoare cu cheie exterioară transparentă | AH3CBN 31CM31 STI-7510Fanexatclar10 "3.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.62
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F Carcasă închisă, transparentă, pentru exterior | AH3CBP 31CM32 STI-7511Fanexatclar10 "3.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A-HTR Enclosure 9-15/16 x 9-7/8 x 5-3/16 inch
€318.10 /unitate