Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F Carcasă închisă, transparentă, pentru exterior | AH3CBP 31CM32

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F Carcasă închisă închidere transparentă pentru degetul mare

În stoc
Articol: AH3CBP Model: STI-7511FCrucea Ref: 31CM32

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€136.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
înapoianexat
Culoriclar
Adâncime10 "
Înălţime3.25 "
Indoor / OutdoorInterior sau exterior
MaterialPolicarbonat
MontareSuprafață
Temperatura de operare.-40 grade până la 250 grade F
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1318
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelînapoiCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialMontareLăţimePreț
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7560 Dulap metalic de protecție Fereastră din oțel | AG2BCN 31CL66 STI-7560-Gri8.75 "36 "OţelPerete24 "€1,573.93
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7521-HTR Carcasă de blocare transparentă din policarbonat | AH3BZR 31CL72 STI-7521-HTR-clar12 "4 13 / 16 "PolicarbonatSuprafață11.88 "€379.21
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A-HTR Carcasă 9-15/16 x 9-7/8 x 5-3/16 inch | AH3BZW 31CL78 STI-7511A-HTR-clar40.12 "5.187 "PolicarbonatSuprafață9 15 / 16 "€318.10
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F-HTR Carcasă 9-15/16 x 9-7/8 x 3-1/16 inch | AH3BZX 31CL79 STI-7511F-HTR-clar40.12 "3 1 / 16 "PolicarbonatSuprafață9 15 / 16 "-
RFQ
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510A Carcasă Încuietoare cu cheie exterioară transparentă | AH3CBL 31CM29 STI-7510A-clar10 "5.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.05
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A Carcasă închisă Transparentă | AH3CBM 31CM30 STI-7511Aanexatclar10 "5.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.14
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510F Carcasă Încuietoare cu cheie exterioară transparentă | AH3CBN 31CM31 STI-7510Fanexatclar10 "3.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F Carcasă închisă închidere transparentă pentru degetul mare
€136.05 /unitate