SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7560 Dulap metalic de protecție Fereastră din oțel | AG2BCN 31CL66

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7560 Dulap metalic de protecție Fereastră din oțel

În stoc
Articol: AG2BCN Model: STI-7560Crucea Ref: 31CL66

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,573.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8.75 "
Caracteristicile capacului carcaseiÎncuietori cu 1/4 de tură
finalizareaEmail copt
GarniturăNeopren
Înălţime36 "
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOţel
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul4
Adâncimea de deschidere utilizabilă6"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7310100050

Variante de produs

ProdusModelînapoiCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialMontareLăţimePreț
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7521-HTR Carcasă de blocare transparentă din policarbonat | AH3BZR 31CL72 STI-7521-HTR-clar12 "4 13 / 16 "PolicarbonatSuprafață11.88 "€379.21
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A-HTR Carcasă 9-15/16 x 9-7/8 x 5-3/16 inch | AH3BZW 31CL78 STI-7511A-HTR-clar40.12 "5.187 "PolicarbonatSuprafață9 15 / 16 "€318.10
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F-HTR Carcasă 9-15/16 x 9-7/8 x 3-1/16 inch | AH3BZX 31CL79 STI-7511F-HTR-clar40.12 "3 1 / 16 "PolicarbonatSuprafață9 15 / 16 "-
RFQ
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510A Carcasă Încuietoare cu cheie exterioară transparentă | AH3CBL 31CM29 STI-7510A-clar10 "5.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.05
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511A Carcasă închisă Transparentă | AH3CBM 31CM30 STI-7511Aanexatclar10 "5.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.14
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510F Carcasă Încuietoare cu cheie exterioară transparentă | AH3CBN 31CM31 STI-7510Fanexatclar10 "3.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.62
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F Carcasă închisă, transparentă, pentru exterior | AH3CBP 31CM32 STI-7511Fanexatclar10 "3.25 "PolicarbonatSuprafață10 "€136.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7560 Dulap metalic de protecție Fereastră din oțel
€1,573.93 /unitate