Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEHNOLOGIA DE SIGURANȚĂ INTERNATIONAL UB-1PN Buton universal pneumatic 1-5/8 inch | AG2BCP 31CL73

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL UB-1PN Buton universal pneumatic 1-5/8 inch

În stoc
Post: AG2BCP Model: UB-1PNCrucea Ref: 31CL73
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
€357.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon universal
CuloriArgintiu / Verde / Roșu / Albastru / Alb / Galben
Adâncime1.625 "
Înălţime1.625 "
MaterialAluminiu turnat / policarbonat
Temperatura de operare.-40 grade până la 185 grade F
Comutați acțiuneaPneumatic
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509030

Detalii produs:

    • Buton Dia. (1-1 / 2 ")
    • Culoare buton (albastru / roșu / verde)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeComutați acțiuneaPreț
TEHNOLOGIA DE SIGURANȚĂ INTERNATIONAL UB-2PN Universal Buton Pneumatic 2 Inch | AG2BCQ 31CL74 UB-2PN2"2"Pneumatic€386.50
TEHNOLOGIA DE SIGURANȚĂ INTERNATIONAL UB-2 Buton universal momentan 2 inch | AG2BCT 31CM38 UB-22"2"Momentan€133.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL UB-1PN Buton universal pneumatic 1-5/8 inch
€357.53 /unitate