Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S25-16P Corp cuplaj rapid 7/8-14 inch Sae | AD9YMU 4VTP4

SAFEWAY S25-16P Corp cuplaj rapid 7/8-14 inch Sae

În stoc
Articol: AD9YMU Model: S25-16PRef încrucișat: 4VTP4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneORB
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Lungime2 11 / 16 "
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker4050-16P
Schimbul de pionier4050-16P
Filet drept SAE (In.)7 / 8-14
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet7/8 "-14
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorTip conexiuneArticolSchimbul ParkerPecetluiTipul de etanșareDimensiune de filetTipPreț
SAFEWAY S25-15 Corp cuplaj rapid 3/4-16 inch Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15MingeORBCorpul cuplajului hidraulic4050-15Mingă / Inel OMinge și inel O3/4 "-16Cuplaj (corp)€74.91
SAFEWAY S25-15P Corp cuplaj rapid 3/4-16 inch Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PPăpuşăORBCorpul cuplajului hidraulic4050-15PSupapă captivăSupapă captivă3/4 "-16Cuplaj (corp)€63.46
SAFEWAY S25-16 Corp cuplaj rapid 7/8-14 inch Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16MingeORBCorpul cuplajului hidraulic4050-16Mingă / Inel OMinge și inel O7/8 "-14Cuplaj (corp)€71.49
SAFEWAY S71-15 Fișă de cuplare rapidă 3/4-16 inch Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15MingeORBNiplul cuplajului hidraulic8010-15Mingă / Inel OMinge și inel O3/4 "-16Fișă de cuplare (mamelon)€27.65
SAFEWAY S71-15P Fișă de cuplare rapidă 3/4-16 inch Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15PPăpuşăORBNiplul cuplajului hidraulic8010-15PSupapă captivăSupapă captivă3/4 "-16Fișă de cuplare (mamelon)€37.27
SAFEWAY S71-16 Fișă de cuplare rapidă 7/8-14 inch Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16MingeFSAENiplul cuplajului hidraulic8010-16Mingă / Inel OMinge și inel O7/8 "-14Fișă de cuplare (mamelon)€29.89
SAFEWAY S71-16P Fișă de cuplare rapidă 7/8-14 inch Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PPăpuşăORBNiplul cuplajului hidraulic8010-16PSupapă captivăSupapă captivă7/8 "-14Fișă de cuplare (mamelon)€41.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S25-16P Corp cuplaj rapid 7/8-14 inch Sae
€50.01 /unitate