Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S71-15P Fișă de cuplare rapidă 3/4-16 inch Sae | AD9YNC 4VTR3

SAFEWAY S71-15P Fișă de cuplare rapidă 3/4-16 inch Sae

În stoc
Element: AD9YNC Model: S71-15PCrucea Ref: 4VTR3
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
€37.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneORB
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker8010-15P
Schimbul de pionier8010-15P
Filet drept SAE (In.)3 / 4-16
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/4 "-16
TipFișă de cuplare (mamelon)
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorTip conexiuneArticolSchimbul ParkerPecetluiTipul de etanșareDimensiune de filetTipPreț
SAFEWAY S25-15 Corp cuplaj rapid 3/4-16 inch Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15MingeORBCorpul cuplajului hidraulic4050-15Mingă / Inel OMinge și inel O3/4 "-16Cuplaj (corp)€74.91
SAFEWAY S25-15P Corp cuplaj rapid 3/4-16 inch Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PPăpuşăORBCorpul cuplajului hidraulic4050-15PSupapă captivăSupapă captivă3/4 "-16Cuplaj (corp)€63.46
SAFEWAY S25-16 Corp cuplaj rapid 7/8-14 inch Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16MingeORBCorpul cuplajului hidraulic4050-16Mingă / Inel OMinge și inel O7/8 "-14Cuplaj (corp)€71.49
SAFEWAY S25-16P Corp cuplaj rapid 7/8-14 inch Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PPăpuşăORBCorpul cuplajului hidraulic4050-16PSupapă captivăSupapă captivă7/8 "-14Cuplaj (corp)€50.01
SAFEWAY S71-15 Fișă de cuplare rapidă 3/4-16 inch Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15MingeORBNiplul cuplajului hidraulic8010-15Mingă / Inel OMinge și inel O3/4 "-16Fișă de cuplare (mamelon)€27.65
SAFEWAY S71-16 Fișă de cuplare rapidă 7/8-14 inch Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16MingeFSAENiplul cuplajului hidraulic8010-16Mingă / Inel OMinge și inel O7/8 "-14Fișă de cuplare (mamelon)€29.89
SAFEWAY S71-16P Fișă de cuplare rapidă 7/8-14 inch Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PPăpuşăORBNiplul cuplajului hidraulic8010-16PSupapă captivăSupapă captivă7/8 "-14Fișă de cuplare (mamelon)€41.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S71-15P Fișă de cuplare rapidă 3/4-16 inch Sae
€37.27 /unitate