SAFTCART 403-20FW Camion cu cilindru 2 cilindri 400 lb. | AE7CJA 5WXL1

SAFTCART 403-20FW Camion cu cilindru 2 cilindri 400 lb.

În stoc
Articol: AE7CJA Model: 403-20FWCrucea Ref: 5WXL1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,718.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază13 x 24 "
Capacitatea cilindrului2
finalizareaPulbere
Tip mânerContinuu
Înălţime62 "
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă12-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/2 "
Adâncimea totală12.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală33 "
Înălțimea tăvii de scule3"
Lățimea tăvii unelte24 "
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăOţel
Lățimea roții3"
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimefinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorMaterialul roțiiTip roatăLățimea roțiiPreț
SAFTCART 250-0 Camion cu cilindru 1 cilindru 250 lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulbereMinge8"-Semipneumatic1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Camion cu cilindri 2 cilindri 890 lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€1,740.75
SAFTCART 750-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 400 lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Camion cu cilindri 2 cilindri 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€571.32
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Camion cu cilindru 1 cilindru 890 lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Camion cu cilindru 1 cilindru 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulbereMinge12 "AluminiuAluminiu3"€2,801.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART 403-20FW Camion cu cilindru 2 cilindri 400 lb.
€1,718.94 /unitate