SAFTCART 552-16H-FW Camion cu cilindru 2 cilindri 780 lb. | AE7CHY 5WXK9

SAFTCART 552-16H-FW Camion cu cilindru 2 cilindri 780 lb.

Articol: AE7CHY Model: 552-16H-FWCrucea Ref: 5WXK9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,773.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază13 x 24 "
Capacitatea cilindrului2
Adâncime13 "
finalizareaPulbere
Tip mânerCârlig pentru ochi cu mâner continuu
Înălţime75 "
Capacitate de încărcare780 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă12-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/2 "
Adâncimea totală12.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală38 "
Înălțimea tăvii de scule5"
Lățimea tăvii unelte24 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimefinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorMaterialul roțiiTip roatăLățimea roțiiPreț
SAFTCART 250-0 Camion cu cilindru 1 cilindru 250 lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulbereMinge8"-Semipneumatic1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Camion cu cilindri 2 cilindri 890 lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€1,740.75
SAFTCART 750-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 400 lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Camion cu cilindri 2 cilindri 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€571.32
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Camion cu cilindru 1 cilindru 890 lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Camion cu cilindru 1 cilindru 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulbereMinge12 "AluminiuAluminiu3"€2,801.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART 552-16H-FW Camion cu cilindru 2 cilindri 780 lb.
€2,773.08 /unitate