Camion cu cilindru SAFTCART MAG-2 350 lb oțel | AF7AYY 20TN19

SAFTCART Camion cu cilindru MAG-2 350 lb oțel

Articol: AF7AYY Model: MAG-2Cruce Ref: 20TN19

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Capacitatea cilindrului2
Adâncime26 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerOţel
Înălţime46 "
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă9-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/2 "
Adâncimea totală9.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală22 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăAluminiu
Lățimea roții2.5 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.09
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805090

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimefinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorMaterialul roțiiTip roatăLățimea roțiiPreț
SAFTCART 250-0 Camion cu cilindru 1 cilindru 250 lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulbereMinge8"-Semipneumatic1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Camion cu cilindri 2 cilindri 890 lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€1,740.75
SAFTCART 750-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 400 lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Camion cu cilindri 2 cilindri 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€571.32
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Camion cu cilindru 1 cilindru 890 lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Camion cu cilindru 1 cilindru 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulbereMinge12 "AluminiuAluminiu3"€2,801.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART Camion cu cilindru MAG-2 350 lb oțel