Bastonul de descărcare statică Salisbury 20817 le permite lucrătorilor să descarce și să lepădă în siguranță sarcinile statice reziduale de pe echipamente și suprafețe. Dispune de un cablu de împământare de cupru de 6 picioare conectat la o clemă zimțată din bronz de grad 3 cu falcă plată, cu detensionare. Acest kit de descărcare este utilizat în timpul lucrărilor de întreținere, testare sau reparare, prevenind riscul de electrocutare sau deteriorarea dispozitivelor electronice sensibile.
Caracteristici:
- Sticul de descărcare statică Salisbury 20817 este proiectat pentru a extrage în siguranță încărcătura statică după deconectare.
- Acest stick este echipat cu un cârlig în U din aliaj de alamă și este realizat din fibră de sticlă tubulară umplută cu spumă cu celule închise.
- Acest stick de descărcare nu este un echipament de împământare așa cum este descris de OSHA 1910.269 și nu are un grad de funcționare defect.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum împământați o descărcare statică?
A. Pentru a împământa un obiect, trebuie să-l conectăm la pământ printr-un electrod sau o tijă de împământare blocată în pământ. Împământarea îndepărtează sarcinile statice pe măsură ce sunt generate, eliminând încărcătura suplimentară prin transmiterea de electroni între obiect și pământ.
Î. Poate electricitatea statică să fie periculoasă pentru oameni?
R. Deși electricitatea statică nu pune în pericol direct viața umană, ea ne poate șoca totuși și dacă ne-am afla pe o suprafață înaltă, șocul ar putea provoca o rănire gravă în urma impactului.
Î. Ce materiale generează cel mai mult electricitate statică?
A. Materiale care câștigă sau pierd cu ușurință electroni, cum ar fi lâna, mătasea, nailonul, hârtia absorbantă, părul uman, pielea uscată, folie de plastic și poliester.
Î. Cum ar trebui să curăț stick-ul de descărcare statică Salisbury 20817?
A. Curăţaţi cârligul de salvare cu detergent slab şi apă, evitând agenţi de curăţare abrazivi. Curățarea regulată asigură longevitatea instrumentului și o menține fără contaminanți.
Î. Pe ce echipament de protecție este disponibil Raptor Supplies de utilizat cu stick-ul de descărcare statică Salisbury 20817?
A. Salisbury 4169 container de depozitare a bastonului comutator este utilizat cu acest stick de descărcare statică constând din polietilenă portocalie de mare impact pentru a proteja păturile izolante în timpul depozitării.