SALISBURY 4169 Container de depozitare cu stick de comutator | AE7PWP 5ZV82

SALISBURY 4169 Recipient de depozitare Switch Stick

Articol: AE7PWP Model: 4169Crucea Ref: 5ZV82
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,338.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de depozitare
CuloriAlb
DimensiuniID de 9 ft. x 6 inch
MaterialPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)317.5
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Containerul pentru comutator Salisbury 4169 este utilizat în industria de utilități electrice pentru a stoca și transporta în siguranță bastoanele de comutator, cum ar fi unelte cu unelte și alte echipamente electrice utilizate pentru manipularea întrerupătoarelor și deconectărilor pe sistemele electrice sub tensiune.

Caracteristici:

  • Containerul de depozitare a comutatorului Salisbury 4169 are o construcție din PVC alb, care protejează bastoanele întrerupătoarelor.
  • Acest container pentru comutator are dimensiuni de 9 picioare în lungime și un diametru interior de 6 inci, găzduind în siguranță diferite dimensiuni de comutator.
  • Vine cu 2 console de montare și 4 șuruburi, facilitând instalarea ușoară și atașarea sigură la o locație desemnată.
  • Acest container este conceput special pentru stick-uri de comutator la cald, asigurând o fixare perfectă și protejând instrumentele de manipulare a componentelor sub tensiune.
  • Este echipat cu o construcție sigură și robustă pentru a asigura longevitatea stick-urilor depozitate, menținându-le integritatea și performanța.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se depozitează și se mențin comutatoarele în interiorul containerului pentru a le asigura longevitatea și performanța?

A. Inspecția și curățarea regulată a comutatoarelor, precum și respectarea recomandărilor producătorului, sunt esențiale pentru menținerea longevității și performanței acestora.

Î. Rezistă acest container de depozitare cu stick de comutator în condiții de mediu în aer liber sau dure?

A. Containerul este proiectat pentru o serie de condiții de mediu și oferă protecție împotriva factorilor precum umiditatea, expunerea la UV și substanțele chimice.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALISBURY 4169 Recipient de depozitare Switch Stick
€2,338.22 /unitate