Salisbury 4215 stick de comutator cald, în galben vibrant, este o unealtă folosită în industria de utilități electrice pentru operarea întrerupătoarelor și deconectărilor pe echipamentele electrice sub tensiune. Acest dispozitiv este utilizat pentru a minimiza riscul de șoc electric sau incidente cu arc, protejând lucrătorii în timpul întreținerii, inspecției sau reparației sistemelor electrice sub tensiune. Izolația și designul său ergonomic sunt fundamentale în asigurarea siguranței și eficienței personalului care lucrează la echipamente electrice sub tensiune.
Caracteristici:
- Salisbury 4215 hot switch stick are o lungime de 8 picioare, oferind o rază extinsă pentru operațiunile electrice pe echipamente sub tensiune.
- Acest stick de comutator la cald are o construcție din fibră de sticlă pentru proprietățile sale excepționale de izolare electrică.
- Vine cu un cap universal și un șurub standard, permițând utilizarea versatilă în diverse aplicații electrice.
- Acest stick de comutator la cald încorporează fibră de sticlă tubulară cu celule închise, umplute cu spumă, sporind protecția izolației electrice în timpul operațiunilor critice.
- Este echipat cu capacitatea de a trage în siguranță o deconectare, de a atașa la un detector de tensiune și de a verifica liniile de transmisie, echipamentele de distribuție a energiei, liniile electrice căzute, siguranțele și conectorii de întrerupere a sarcinii.
- Acest stick de comutator la cald are finisaj cu vopsea galbenă care oferă o vizibilitate ridicată, asigurând că stick-ul este ușor de identificat în mediile de lucru electrice.
Întrebări frecvente:
Î. Cum ar trebui să fie depozitat stick-ul de comutator pentru a-și menține proprietățile de izolare?
A. Trebuie depozitat într-un loc uscat și sigur, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme, pentru a-i asigura longevitatea și proprietățile de izolare.
Î. Ce standarde și reglementări de siguranță se aplică la stick-urile de comutator cald utilizate în lucrările electrice?
A. Hot switch-urile trebuie să respecte standardele ASTM F711 pentru a le asigura fiabilitatea și siguranța.