Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SALISBURY E011Y/9 Mănuși electrice Mărimea 9 Galben Pr | AD2MKD 3RMU5

SALISBURY E011Y/9 Mănuși electrice Mărimea 9 Galben Pr

În stoc
Element: AD2MKD Model: E011Y / 9Crucea Ref: 3RMU5
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
€236.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși electrice
AC max. Folosiți tensiunea1000
Tensiunea de testare AC5000
Clasă0
CuloriGalben
Lungime11 "
MaterialCauciuc natural
Mărimea9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS4015191050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
SALISBURY E011Y/10 Mănuși electrice Mărimea 10 Galben Pr | AD2MJZ 3RMU1 E011Y / 1010€236.48
SALISBURY E011Y/10H Mănuși electrice Dimensiunea 10.5 Galben Pr | AD2MKA 3RMU2 E011Y / 10H10.5€236.48
SALISBURY E011Y/11 Mănuși electrice Mărimea 11 Galben Pr | AD2MKB 3RMU3 E011Y / 1111€236.48
SALISBURY E011Y/8 Mănuși electrice Mărimea 8 Galben Pr | AD2MKC 3RMU4 E011Y / 88€236.48
SALISBURY E011Y/9H Mănuși electrice Dimensiunea 9.5 Galben Pr | AD2MKE 3RMU6 E011Y / 9H9.5€236.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALISBURY E011Y/9 Mănuși electrice Mărimea 9 Galben Pr
€236.48 /unitate