NORTON ABRASIVES Roată cu clapă nețesută montată pe ax cu oțel cu granulație medie


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Nota: Mediu , Pietriș: 120 , Dimensiunea tijei: 1 / 4 " , Tip tijă: Drept
StilModelDiametruArticolRPM maxLăţimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66261058450
-Roată cu clapă demontată--1€139.17
RFQ
B
66261051722
2"Roată cu clapă12,0001"10€435.08
C
66261058474
3"Roată cu clapă8,0002"10€1,117.77

Roată cu clapă nețesută montată pe ax cu oțel cu granulație medie

Roțile cu clapete nețesute Norton Abrasives sunt ideale pentru aplicații de amestecare și finisare în industriile de sudare, fabricare a metalelor și lustruire. Au clape flexibile pentru a le modela după contururi fără a modifica dimensiunea pieselor de prelucrat. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu pentru tăiere și finisare excelente. Aceste roți sunt potrivite pentru amestecarea și debavurarea moderată a suprafețelor cu polizoare cu matriță/drept și sunt echipate cu tije sau dornuri din oțel care sunt montate permanent pe miezurile epoxidice pentru a oferi un echilibru excelent și un finisaj fără vibrații. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile la viteze de funcționare de 8000 și 12000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?