Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261051722 Roată cu clapete nețesute 120 Grit Pk20 | AF8LJV 28AA18

NORTON ABRASIVES 66261051722 Roată cu clapă nețesută 120 Grit Pk20

În stoc
Articol: AF8LJV Model: 66261051722Crucea Ref: 28AA18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€435.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Diametru2"
CalitateMediu
Pietriș120
RPM max12,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3975
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolRPM maxLăţimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66261058474 Roată cu clapete nețesute 120 Grit Pk10 | AF8LHY 26ZZ73 662610584743"Roată cu clapă8,0002"10€1,117.77
NORTON ABRASIVES 66261058450 Roată cu clapete nemontată, 6 inchi dia., 1 inch lățime feței | CJ3RND 2D506 66261058450-Roată cu clapă demontată--1€115.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051722 Roată cu clapă nețesută 120 Grit Pk20
€435.08 /ambalaj