SALSBURY INDUSTRIES 19058-16ASC Dulap pentru telefon mobil 8 inch D 5 1/2 inch Inaltime | AA4ZEW 13K743

SALSBURY INDUSTRIES 19058-16ASC Dulap pentru telefon mobil 8 inch D 5 1/2 inch Inaltime

Articol: AA4ZEW Model: 19058-16ASCCrucea Ref: 13K743

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere telefon mobil
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CuloriAluminiu
Adâncime9.25 "
Tip de ușăAluminiu
finalizareaPulbere
Tip mânerAluminiu
Înălţime31 "
Tip blocareBlocare cu combinație resetabilă
Configurare dulap(4) Larg, (16) Persoană
MaterialAluminiu
Adâncimea de deschidere8"
Înălțimea de deschidere5.5 "
Lățimea de deschidere6-1 / 2 "și 13"
Adâncimea totală9.25 "
Inălțime totală31 "
Lățimea totală30.5 "
NivelulCinci
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de deschideriCuloriAdâncimeÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăLățimea totalăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25SSC Dulap pentru telefon mobil 6 1/2 inch latime 8 inch D | AA4PWH 12Y175 19058-25SSC-Nisip9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSC Dulap pentru telefon mobil 6 1/2 inch Lățime 8 inch D | AA4PWK 12Y177 19058-25GSC-Aur-5.5 "6.5 "9.25 "37 "--
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ZSC Dulap pentru telefon mobil 6 1/2 inch Lățime 8 inch D | AA4PWM 12Y179 19058-25ZSC-Bronz9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ASC Dulap pentru telefon mobil 6 1/2 inch latime 8 inch D | AA4PWP 12Y181 19058-25ASC-Aluminiu9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "37 "37 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20SSC Dulap pentru telefon mobil 6 1/2 inch latime 8 inch D | AA4ZEF 13K729 19058-20SSC-Nisip9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20GSC Dulap pentru telefon mobil 6 1/2 inch Lățime 8 inch D | AA4ZEH 13K731 19058-20GSC-Aur-5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "--
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20ZSC Dulap pentru telefon mobil 6 1/2 inch latime 8 inch D | AA4ZEK 13K733 19058-20ZSC-Bronz9.25 "5.5 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 19058-16ASC Dulap pentru telefon mobil 8 inch D 5 1/2 inch Inaltime