SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Unitate de cutie de grup, 30.5 x 62 x 18 inchi, 8 uși, alb | CE7EVJ

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Unitate de cutie cluster, 30.5 x 62 x 18 inchi, 8 uși, alb

În stoc
Articol: CE7EVJ Model: 3306WHT-U

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,154.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea Cluster Box
Adâncime18 "
Înălţime62 "
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25

Detalii produs:

Unitatea de cutie cluster (CBU) Salsbury Industries 3306WHT-U este ideală pentru utilizarea comercială și stocarea corespondenței și pachetelor primite. Această unitate de cutie de cluster oferă acces USPS și include un piedestal potrivit pentru montare la o înălțime ridicată.

Caracteristici:

  • Unitatea de cutie cluster Salsbury Industries 3306WHT-U are 8 compartimente pentru corespondență de dimensiune A și 4 dulapuri pentru colete pentru depozitarea corespondenței și pachetelor de dimensiuni mici până la mari.
  • Are un zăvor de acces principal cu încuietoare săgeată principală sau alte încuietori comerciale pentru accesarea tuturor compartimentelor dintr-o singură mișcare prin deschiderea celor 2 panouri principale ale ușii.
  • Toate ușile pentru corespondență și colet sunt echipate cu o încuietoare cu came cu cilindru cu 5 pini, un scut împotriva prafului / ploaie și 3 chei pentru securitate sporită.
  • Această unitate de cutie de tip cluster are un slot de expediere a corespondenței cu o clapă de protecție împotriva intemperiilor și o placă anti-pește în spate pentru o colectare ușoară și sigură a corespondenței în compartimentul din spatele ușii principale.

Accesorii compatibile:

  • Uși pentru cutii poștale și dulapuri pentru colete: utilizatorii pot înlocui ușile cutiei poștale și ușile dulapurilor pentru colete în această unitate de cutie de grup.
  • Panouri gravate personalizate: ușile gravate personalizate, panourile pentru uși și panourile cu unități cu adeziv pot fi comandate de utilizatori în scopuri de identificare.
  • Blocări: utilizatorii pot instala încuietori personalizate pentru acces privat la conținutul stocat.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • USPS (US Postal Service) F Specificații

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcută această unitate de cutie cluster Salsbury Industries 3306WHT-U?

A. Această unitate de cutie cluster Salsbury Industries 3306WHT-U are o construcție rezistentă din aluminiu și feronerie din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii exterioare. Are un finisaj rezistent cu pulbere de culoare albă.

Î. Cum să localizați cheile de corespondență și coletă în această unitate de cutie cluster Salsbury Industries 3306WHT-U?

A.

  • Deschideți ușa de acces la corespondență și localizați zăvorul pentru a deschide panourile ușii principale.
  • Cheile de corespondență și colet sunt în general plasate pe raftul de jos al unității.

Î. Cum se instalează această unitate de cutie cluster Salsbury Industries 3306WHT-U?

A.

  • Poziționați șablonul de poziție furnizat peste locația dorită și fixați-l cu adeziv.
  • Găuriți patru găuri adânci de 4 inci pe suprafața de beton prin șablon în pozițiile indicate.
  • Curățați resturile și aliniați găurile de pe garnitura furnizată cu găurile forate.
  • Așezați piedestalul și instalați patru ancore de beton după asigurarea nivelului.
  • Montați unitatea cutie cluster pe piedestal.
  • Deschideți ușile principale ale unității și glisați afară ambele rafturi inferioare pentru a expune pozițiile de montare.
  • Instalați 4 șuruburi de dedesubt și glisați în rafturile inferioare.
  • Închideți ușile principale.

Variante de produs

ProdusModelOrientareCuloriAdâncimeÎnălțimea postuluiTipLăţimeÎnălţimeArticolPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși aluminiu Fl 34 inch | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUOrizontalăAluminiu17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Aluminiu Rl 34 inch | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUOrizontalăAluminiu17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gold Fl 34 inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUOrizontalăAur17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Cutie poștală orizontală Usps 3 Door Gold Rl 34 inch | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUOrizontalăAur17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Fl 34 inch | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUOrizontalăPiatră de nisip17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Gresie Rl 34 inch | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUOrizontalăPiatră de nisip17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Cutie poștală orizontală Usps 3 uși Bronz Fl 34 inch | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUOrizontalăBronz17 "-USPS16.38 "34 "Cutie poștală orizontală-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3306WHT-U Unitate de cutie cluster, 30.5 x 62 x 18 inchi, 8 uși, alb
€5,154.19 /unitate