SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BLK-P Regency Cbu Private 12 Doors Negru | AG3MQV 33MC82

SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BLK-P Regency Cbu Private 12 Uși Negru

Articol: AG3MQV Model: 3312R-BLK-PCrucea Ref: 33MC82
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegency Cluster Box Unit
Material cutieAluminiu
CuloriNegru
Adâncime18.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime71.75 "
încărcareFață
MontarePiedestal
Greutate Netă190 lb.
Numărul de uși12
OrientareOrizontală
Înălțimea postului28.5 "
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului12 "
Capacitatea slotului11-3 / 4 "L x 3/4" H
TipPrivat
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriGreutate NetăNumărul de ușiÎnălțimea postuluiTipPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BLK-P Regency Cbu Acces Privat 8 Uși Negru | AG3MQC 33MC66 3308R-BLK-PNegru190 lb.828.5 "Acces privat-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BRZ-P Regency Cbu Private 8 Doors Bronz | AG3MQD 33MC67 3308R-BRZ-PBronz190 lb.828.5 "Privat-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-GRN-P Regency Cbu Acces Privat 8 Usi Verde | AG3MQE 33MC68 3308R-GRN-PVerde190 lb.828.5 "Acces privat-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-SAN-P Regency Cbu Private Access 8 Doors Sand | AG3MQF 33MC69 3308R-SAN-PPiatră de nisip190 lb.828.5 "Acces privat-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3308R-WHT-P Regency Cbu Acces Privat 8 Usi Alb | AG3MQG 33MC70 3308R-WHT-PAlb190 lb.828.5 "Acces privat-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BRZ-P Regency Cbu Private 12 Doors Bronz | AG3MQW 33MC83 3312R-BRZ-PBronz190 lb.1228.5 "Privat-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3312R-GRN-P Regency Cbu Private 12 Doors Green | AG3MQX 33MC84 3312R-GRN-PVerde190 lb.1228.5 "Privat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3312R-BLK-P Regency Cbu Private 12 Uși Negru