SALSBURY INDUSTRIES 33352BLU Dulap înclinat L12 x D21 Albastru | AC6WAD 36M911

SALSBURY INDUSTRIES 33352BLU Dulap înclinat L12 x D21 Albastru

Element: AC6WAD Model: 33352BLUCrucea Ref: 36M911

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlat înclinat
CuloriAlbastru
finalizareaLaminat plastic
MaterialPAL
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală7.75 "
Lățimea totală12 "
SubcategorieSus înclinat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4410110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 33351BLK Dulap înclinat 12 x 18 Negru | AA4ZGD 13K834 33351BLKNegru18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351BLU Dulap înclinat 12 x 18 Albastru | AA4ZGE 13K835 33351BLUAlbastru18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351CHE Dulap înclinat 12 x 18 Cherry | AA4ZGF 13K836 33351CHECherry18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351GRY Dulap înclinat 12 x 18 gri | AA4ZGG 13K837 33351GRYGri18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351MAH Dulap înclinat 12 x 18 Mahon | AA4ZGH 13K838 33351MAHMahon18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33351MAP Dulap înclinat 12 x 18 Maple | AA4ZGJ 13K839 33351HARTĂArțar18 "6.625 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 33352BLK Dulap înclinat L12 x D21 Negru | AC6WAC 36M910 33352BLKNegru21 "7.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 33352BLU Dulap înclinat L12 x D21 Albastru