SALSBURY INDUSTRIES 3415S-3PGRN Cutie poștală cu soclu cu 3 uși, verde, 70-1/4 inch | AH3TEE 33LT88

SALSBURY INDUSTRIES 3415S-3PGRN Cutie poștală cu piedestal cu 3 uși, verde, 70-1/4 inch

Articol: AH3TEE Model: 3415S-3PGRNCrucea Ref: 33LT88
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală piedestal
Material cutieAluminiu
CuloriVerde
Adâncime19 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime70.25 "
încărcareFață
MontarePiedestal
Greutate Netă120 lb.
Numărul de uși3
OrientareOrizontală
Înălțimea postului13 "
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului12 "
Tip4C
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.432
Înălțimea navei (cm)183.52
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)49.53
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăNumărul de ușiÎnălțimea postuluiLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3405D-08GRN Cutie poștală cu piedestal, 8 uși, verde, 48-1/8 inch | AH3TED 33LR83 3405D-08GRNVerde48.13 "105 lb.826 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3413S-06SAN Cutie poștală cu piedestal 7 uși nisip 63-1/4 inch | AH3TEF 33LU93 3413S-06SANPiatră de nisip63.25 "110 lb.713 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3415S-06GRN Cutie poștală cu piedestal, 6 uși, verde, 70-1/4 inch | AH3TEG 33LV98 3415S-06GRNVerde70.25 "120 lb.613 "17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3412D-05SAN Cutie poștală cu piedestal 7 uși nisip 59-3/4 inch | AH3TER 33MA63 3412D-05SANPiatră de nisip59.75 "180 lb.713 "32.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3415D-18WHT Cutie poștală cu piedestal 20 uși alb 70-1/4 inch | AH3TEV 33MD98 3415D-18WHTAlb70.25 "210 lb.2013 "32.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3415S-3PGRN Cutie poștală cu piedestal cu 3 uși, verde, 70-1/4 inch