SALSBURY INDUSTRIES 3450SAN Cutie de colectare cu piedestal Nisip obișnuit | AG3JUY 33LJ42

SALSBURY INDUSTRIES 3450SAN Pedestal Collection Box Regular Sand

Articol: AG3JUY Model: 3450SANCrucea Ref: 33LJ42

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie Colectare Piedestal
Material cutieAluminiu
CuloriPiatră de nisip
Adâncime19 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime49.125 "
încărcareFață
MontarePiedestal
Greutate Netă90 lb.
Numărul de uși1
OrientareOrizontală
Înălțimea postului13 "
Postați materialulAluminiu
Grosimea postului12 "
Capacitatea slotului12 "W x 7-5 / 8 H HOPPER
TipRegulat
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.26
Înălțimea navei (cm)129.86
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3450BLK Cutie de colectare pe piedestal Regular Black | AG3JUU 33LJ38 3450BLKNegru19 "49.125 "90 lb.Regulat17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450BRZ Piedestal Collection Box Regular Bronze | AG3JUV 33LJ39 3450BRZBronz19 "49.125 "90 lb.Regulat17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRN Cutie de colectare cu piedestal Verde obișnuit | AG3JUW 33LJ40 3450GRNVerde19 "49.125 "90 lb.Regulat17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450GRY Cutie de colectare cu piedestal, obișnuit, gri | AG3JUX 33LJ41 3450GRYGri19 "49.125 "90 lb.Regulat17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3450WHT Cutie de colectare cu piedestal Regular White | AG3JUZ 33LJ43 3450WHTAlb19 "49.125 "90 lb.Regulat17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3475BLK Cutie de colectare pe piedestal Tall Black | AG3KDU 33LL33 3475BLKNegru19 "56.125 "100 lb.Înalt17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3475BRZ Cutie de colectare cu piedestal Tall Bronze | AG3KDV 33LL34 3475BRZBronz19 "56.125 "100 lb.Înalt17.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3450SAN Pedestal Collection Box Regular Sand