SALSBURY INDUSTRIES 3635AFU Cutie poștală standard 4b 35 uși | AD3EPF 3YNR7

SALSBURY INDUSTRIES 3635AFU Cutie poștală standard 4b 35 uși

În stoc
Element: AD3EPF Model: 3635AFUCrucea Ref: 3YNR7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,560.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală standard
Material cutieAluminiu
CuloriAluminiu
Adâncime16.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime40.75 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă85 lb.
Numărul de uși35
Tip4B, orizontală
Lăţime35.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS7615109100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăNumărul de ușiLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3621AFU Cutie poștală standard 4b 21 uși | AD3EPD 3YNR5 3621AFU70 lb.2122.75 "€3,333.24
SALSBURY INDUSTRIES 3628AFU Cutie poștală standard 4b 28 uși | AD3EPE 3YNR6 3628AFU85 lb.2829.25 "€4,446.90
SALSBURY INDUSTRIES 3614AFU Cutie poștală standard 4b 14 uși | AD3EPG 3YNR8 3614AFU85 lb.1429.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3621ARU Cutie Poștală Standard 4b 21 Uși | AD3EPH 3YNR9 3621ARU85 lb.2122.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3628ARU Cutie Poștală Standard 4b 28 Uși | AD3EPJ 3YNT1 3628ARU85 lb.2829.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3635ARU Cutie Poștală Standard 4b 35 Uși | AD3EPK 3YNT2 3635ARU85 lb.3535.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3614ARU Cutie poștală standard 4b 14 uși | AD3EPL 3YNT3 3614ARU85 lb.1429.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3635AFU Cutie poștală standard 4b 35 uși
€5,560.58 /unitate