SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GFU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Gold Fl 30-1/2 inch | AG3KKX 33LM85

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GFU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Gold Fl 30-1/2 inch

Articol: AG3KKX Model: 3708D-14GFUCrucea Ref: 33LM85

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriAur
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime30.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă115 lb.
Numărul de uși14
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14AFU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Aluminiu Fl 30-1/2 inch | AG3KKU 33LM82 3708D-14AFUAluminiu30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ARU Cutie poștală orizontală Usps 14 Uși Aluminiu Rl 30-1/2 Inch | AG3KKW 33LM84 3708D-14ARUAluminiu30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GRU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Gold Rl 30-1/2 inch | AG3KKZ 33LM87 3708D-14GRUAur30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SFU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Gresie Fl 30-1/2 inch | AG3KLA 33LM88 3708D-14SFUPiatră de nisip30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SRU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Gresie Rl 30-1/2 inch | AG3KLC 33LM90 3708D-14SRUPiatră de nisip30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZFU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Bronz Fl 30-1/2 inch | AG3KLD 33LM91 3708D-14ZFUBronz30.5 "115 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14ZRU Cutie poștală orizontală Usps 14 Uși Bronz Rl 30-1/2 Inch | AG3KLF 33LM93 3708D-14ZRUBronz30.5 "115 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14GFU Cutie poștală orizontală Usps 14 uși Gold Fl 30-1/2 inch