SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07GRU Horizontal Mailbox Usps 9 Doors Gold Rl 51-1/2 Inch | AG3LEA 33LT99

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07GRU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Gold Rl 51-1/2 inch

Element: AG3LEA Model: 3714D-07GRUCrucea Ref: 33LT99

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriAur
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime51.5 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă145 lb.
Numărul de uși9
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.77
Înălțimea navei (cm)135.89
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGreutate NetăPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Aluminiu Fl 23-1/2 inch | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUAluminiu23.5 "90 lb.€2,001.50
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Aluminiu Rl 23-1/2 inch | AG3JEU 33LE72 3706D-09ARUAluminiu23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Gold Fl 23-1/2 inch | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUAur23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Gold Rl 23-1/2 inch | AG3JEX 33LE75 3706D-09GRUAur23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Gresie Fl 23-1/2 inch | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUPiatră de nisip23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Gresie Rl 23-1/2 inch | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUPiatră de nisip23.5 "90 lb.-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Bronz Fl 23-1/2 inch | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUBronz23.5 "90 lb.€2,001.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-07GRU Cutie poștală orizontală Usps 9 uși Gold Rl 51-1/2 inch