Cutia poștală Salsbury Industries 3706D-09GRU este proiectată atât pentru utilizare în exterior, cât și în interior, în clădiri comerciale și în medii industriale.
Caracteristici:
- Are o construcție rezistentă din aluminiu și folosește feronerie din oțel inoxidabil pentru durabilitate, greutate redusă și rezistență la intemperii.
- Ușa are o încuietoare cu came de rezistență cu 3 chei pentru a evita accesul neautorizat și un scut de praf/ploaie pentru a preveni pătrunderea contaminanților sau a umezelii.
- Unitatea include un compartiment pentru colectarea corespondenței de ieșire etichetat ca „Postă de ieșire”. Ușa are un acces de blocare principală și nu poate fi folosită pentru distribuirea corespondenței. Acest compartiment are un slot pentru corespondență și o glugă de protecție împotriva intemperiilor (special pentru utilizare în aer liber).
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o cutie poștală încasabilă 4C?
A. Cutia poștală încasabilă 4C de la Salsbury constă dintr-o serie de dulapuri orizontale (sau dulapuri pentru colete) care se potrivesc într-o deschidere grosieră și sunt securizate prin montarea feroneriei prin panourile din spate sau laterale.
Î. Este produsul rezistent la coroziune?
R. Da, cutia poștală are un finisaj acoperit cu pulbere care oferă o rezistență excelentă și rezistență la rugină/coroziune.
Î. Care este scopul unei etichete?
A. Fiecare ușă orizontală a cutiei poștale include o etichetă pentru a identifica numele chiriașului și/sau numărul cutiei.