Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07890.030.0004 Set Screw Alloy Steel M3 X 0.50Mm K Cup 4Mm, 100PK | AG2JJC 31JY99

GRAINGER M07890.030.0004 Șurub de fixare din oțel aliat M3 X 0.50 mm cupă K 4 mm, 100 buc.

În stoc
Post: AG2JJC Model: M07890.030.0004Crucea Ref: 31JY99
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
€24.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală4mm
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCupa Knurled
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0148
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07890.030.0004 Șurub de fixare din oțel aliat M3 X 0.50 mm cupă K 4 mm, 100 buc.
€24.19 /ambalaj